BENCHMARK SCIENTIFIC H2265-SH -hylly, 12 x 15 tuuman kokoinen, ruostumaton teräs | CD7KZY

BENCHMARK SCIENTIFIC H2265-SH hylly, 12 x 15 tuuman koko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CD7KZY Malli: H2265-SH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9002
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)122.58
Laivan leveys (cm)122.58
HS-koodi8417800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-SH Hylly, 10.5 x 8 tuuman koko | AC8EZK 39P104 H2200-SH€60.36
BENCHMARK SCIENTIFIC H2300-SH Hylly, ruostumaton teräs | CD7LAB H2300-SH€138.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H2265-SH hylly, 12 x 15 tuuman koko, ruostumaton teräs
€141.58 / yksikkö