BENCHMARK SCIENTIFIC H1010-P-SP universaali jousialusta

Varastossa
Tuote: AA6QPF Malli: H1010-P-SPRistiviite: 14N134

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€798.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavistimen lisävaruste
Syvyys17.8
Korkeus4
Materiaalieri
Leveys17.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5008
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)122.58
Laivan leveys (cm)122.58
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-P-SP yleisjousialusta | AA6QPB 14N130 H1000-P-SP119.5€721.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H1010-P-SP universaali jousialusta
€798.28 / yksikkö