BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-P-SP universaali jousialusta

Varastossa
Tuote: AA6QPB Malli: H1000-P-SPRistiviite: 14N130

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€785.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavistimen lisävaruste
Syvyys11
Korkeus4
Materiaalieri
Leveys9.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)58.06
Laivan pituus (cm)96.77
Laivan leveys (cm)83.87
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H1010-P-SP yleisjousialusta | AA6QPF 14N134 H1010-P-SP17.817.8€838.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-P-SP universaali jousialusta
€785.15 / yksikkö