DAYTON 1DKB8 -ketju 2 Koko 100 jalkaa 325 paunaa | AA9JKQ

DAYTON 1DKB8-ketju 2, koko 100 jalkaa 325 lb.

Varastossa
Tuote: AA9JKQ Malli: 1DKB8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneketju
SovellustilatEi nostamiseen
KetjutyyppiHitsatut
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus100ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti19
MateriaaliQ235 teräs
Kaupan koko2
Työkuorman raja325 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7315825000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DJZ9 ketju 4 koko 25 jalkaa 215 paunaa | AA9JJN 1DJZ9Luonnollinen25ft.4215 lb€24.50
DAYTON 1DKA1 Ketju 4 Koko 100 jalkaa 215 Lb. | AA9JJY 1 DKA1Luonnollinen100ft.4215 lb€83.11
DAYTON 1DKA2 -ketju 2 Koko 25 jalkaa 325 paunaa | AA9JJZ 1 DKA2Luonnollinen25ft.2325 lb€33.35
DAYTON 1DKA6 -ketju 2/0 Koko 25 jalkaa 545 paunaa | AA9JKD 1 DKA6Luonnollinen25ft.2/0545 lb€36.32
DAYTON 1DKA7 -ketju 2/0 Koko 50 jalkaa 545 paunaa | AA9JKE 1 DKA7Luonnollinen50ft.2/0545 lb€71.87
DAYTON 1DKA9 -ketju 4/0 Koko 50 jalkaa 700 paunaa | AA9JKG 1 DKA9Luonnollinen50ft.4/0700 lb€92.22
DAYTON 1DKB3 ketju 4 koko 25 jalkaa 215 paunaa | AA9JKK 1 DKB3Sinkitty25ft.4215 lb€32.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DKB8-ketju 2, koko 100 jalkaa 325 lb.
€139.72 / yksikkö