BENCHMARK SCIENTIFIC E5001-590 kaistanpäästösuodatin, 590nm | CE7MLB

BENCHMARK SCIENTIFIC E5001-590 kaistanpäästösuodatin, 590 nm

Varastossa
Tuote: CE7MLB Malli: E5001-590

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€157.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7014003000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EtBR-kuvaukseen UV-transilluminaattorilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC E5001-535 kaistanpäästösuodatin, 535nm | CE7MLA E5001-535€157.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC E5001-590 kaistanpäästösuodatin, 590 nm
€157.38 / yksikkö