Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 20C847 Huuhteluvalo Keltainen 120v | AB4QNL

APPROVED VENDOR 20C847 Huuhtelun merkkivalo keltainen 120v

Varastossa
Tuote: AB4QNL Malli: 20C847

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele merkkivalo
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty2mA
Sähköliitäntä6 "johdinjohdot
lampun tyyppiNeon
MateriaaliNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä
NEMA-luokitus1
Paneelin paksuus0.030 "- 0.093"
ShapePyöreä
Koko1/2 "asennushalk.
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäVäriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 20C848 Huuhteluvalo Vaaleanvihreä 120v | AB4QNM 20C84815,000 hr.Vihreä€9.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 20C849 Huuhteluvalo Vaaleanpunainen 120v | AB4QNN 20C84925,000 hr.punainen€7.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20C847 Huuhtelun merkkivalo keltainen 120v
€7.91 / yksikkö