BENCHMARK SCIENTIFIC E2301-E Kompakti elektroforeesivirtalähde, 10 - 300 V, 4 - 650 mA, 100 W, 50 Hz | CE7MKU

BENCHMARK SCIENTIFIC E2301-E Kompakti elektroforeesivirtalähde, 10 - 300 V, 4 - 650 mA, 100 W, 50 Hz

Varastossa
Tuote: CE7MKU Malli: E2301-E

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€763.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8504401990
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC E2100-E Kompakti elektroforeesivirtalähde, 5 - 400 mA lähtö, 10 - 300 V lähtö | CE7MKT E2100-E€286.25
BENCHMARK SCIENTIFIC E2100 minivirtalähde, 115 V | CJ4KMK E2100€286.25
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC E2301 kosketusvirtalähde, 115 V | CJ4KML E2301€763.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC E2301-E Kompakti elektroforeesivirtalähde, 10 - 300 V, 4 - 650 mA, 100 W, 50 Hz
€763.18 / yksikkö