Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1430 Kiintoavain, 1-1/2 tuuman korkeus, 5 tuuman leveys, koukkurakenne | AG8YCG

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1430 jakoavain, 1-1/2 tuuman korkeus, 5 tuuman leveys, koukkurakenne

Varastossa
Tuote: AG8YCG Malli: AX1430
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
€8.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainavain
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus1 3 / 5 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allpax AX1430 -avainavain nastalla tai koukulla kiristää ja löysää kiertämällä kierteisiä kauluksia, käyttöavaimen ruuveja, hanoja, pidätinrenkaita, putkia ja akseleita vaikeasti saavutettavissa paikoissa
    • Voidaan käyttää moottoroitujen pyörivien M3-tiivisterenkaiden kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1430 jakoavain, 1-1/2 tuuman korkeus, 5 tuuman leveys, koukkurakenne
€8.56 / yksikkö