BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M14 generaattorianturi, 14 x 130 mm sahanhammas

Varastossa
Tuote: AH2GAZ Malli: D1000-M14Ristiviite: 26VC22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,505.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGeneraattorin anturi
Koko14 x 130 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 50/250 ml astioihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M10 generaattorianturi, 10 x 115 mm sahanhammas | AH2GAY 26VC21 D1000-M1010 x 115 mm€514.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M14 generaattorianturi, 14 x 130 mm sahanhammas
€1,505.62 / yksikkö