BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M10 generaattorianturi, 10 x 115 mm sahanhammas

Varastossa
Tuote: AH2GAY Malli: D1000-M10Ristiviite: 26VC21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGeneraattorin anturi
Koko10 x 115 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 15/50 ml putkille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M14 Generator Probe, 14 x 130mm Saw Tooth | AH2GAZ 26VC22 D1000-M1414 x 130 mm€1,505.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M10 generaattorianturi, 10 x 115 mm sahanhammas
€514.45 / yksikkö