Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CEP 97135 kevyt merkkijono 50 jalkaa | AA6TQM 14V991

CEP 97135 Led-valonauha 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6TQM Malli: 97135Ristiviite: 14V991
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
€338.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliaikainen merkkijono
pohjaE-17
Perustyylijono
VäriKeltainen
Johdon pituus50ft.
JohtotyyppiSJTW
Mittari / kapellimestari18/2
Suojuksen tyyppiEi eristetty
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Lampun watti33
Pituus50ft.
Valon jakautuminenTulva
Lumens150
Magneettinen vedä5
Max. Korkeus2.5 "
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset1-15R
Lampunpäiden määrä5
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä5
Nimetty elämä50,000 hr.
Varaosavalaisin14V995
TyyppiLED
Jännite120V
Watts33
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusLampun wattiPituusLumensMax. KorkeusWattsHinta
CEP 97132 kevyt merkkijono 100 jalkaa | AA6TQL 14V990 97132100ft.66100ft.2500Ei eristetty66€553.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP 97135 Led-valonauha 50 jalkaa
€338.72 / yksikkö