BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-E homogenisaattori, kiinteä kaapeli, 230 V | CE7MJP

BENCHMARK SCIENTIFIC Homogenisaattori D1000-E, kiinteä kaapeli, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MJP Malli: D1000-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,526.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähomogenisaattorissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9922
Laivan korkeus (cm)58.06
Laivan pituus (cm)83.87
Laivan leveys (cm)64.52
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää 5 mm:n ja 7 mm:n generaattorianturin, ihanteellinen mikroputkille

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 Homogenisaattori, 1HP, ruostumaton teräs | AH2GAX 26VC20 D1000homogenisaattorissa€1,603.11
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-E kuulamyllyhomogenisaattori, pöytätaso, 2 ml - 50 ml, 180 - 1, 800 rpm, 220 V | CN9JRF 792Y75 IPD9600-Ehomogenisaattorissa€18,067.40
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-E -homogenisaattori, pöytätaso, 2–5 ml, 2430–4, 260 rpm, 100–240 V, metalli | CN9JRG 422V19 D2400-Ehomogenisaattorissa€13,691.53
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Homogenisaattori, Pöytätaso, 2 ml - 5 ml, 2500 - 4, 350 rpm, 230 V, Metalli | CN9JRH 422V16 D1036-Ehomogenisaattorissa€3,084.18
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-E Laboratoriosekoitin, pöytälevy, 3–40 ml, 3–12 vetoa/sekunti | CN9JRJ 61VD52 IPD4400-Etehosekoitin€7,125.77
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400 Laboratoriosekoitin, pöytälevy, 3–40 ml, 3–12 vetoa/sekunti | CN9JRK 61VD51 IPD4400tehosekoitin€7,125.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Homogenisaattori D1000-E, kiinteä kaapeli, 230 V
€1,526.09 / yksikkö