Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 Homogenisaattori, 1HP, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AH2GAX Malli: D1000Ristiviite: 26VC20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,578.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähomogenisaattorissa
NoudattaminenCE
Syvyys2-5 / 16 "
Halkaisija2 5 / 16 "
Korkeus9"
HP1
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Viskositeetti50000 XNUMX mPas
MelutasoVähemmän kuin 70dB
Akselin pituus50mm
Nopeus8500 30,000 - XNUMX XNUMX rpm
Jännite115 - 230
Äänenvoimakkuuden alue0.1 - 250 ml
Teho130
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7216
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-E homogenisaattori, kiinteä kaapeli, 230 V | CE7MJP D1000-Ehomogenisaattorissa€1,526.09
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-E kuulamyllyhomogenisaattori, pöytätaso, 2 ml - 50 ml, 180 - 1, 800 rpm, 220 V | CN9JRF 792Y75 IPD9600-Ehomogenisaattorissa€17,793.38
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-E -homogenisaattori, pöytätaso, 2–5 ml, 2430–4, 260 rpm, 100–240 V, metalli | CN9JRG 422V19 D2400-Ehomogenisaattorissa€13,483.88
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Homogenisaattori, Pöytätaso, 2 ml - 5 ml, 2500 - 4, 350 rpm, 230 V, Metalli | CN9JRH 422V16 D1036-Ehomogenisaattorissa€3,037.40
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-E Laboratoriosekoitin, pöytälevy, 3–40 ml, 3–12 vetoa/sekunti | CN9JRJ 61VD52 IPD4400-Etehosekoitin€7,623.97
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400 Laboratoriosekoitin, pöytälevy, 3–40 ml, 3–12 vetoa/sekunti | CN9JRK 61VD51 IPD4400tehosekoitin€7,623.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 Homogenisaattori, 1HP, ruostumaton teräs
€1,578.81 / yksikkö