Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4077-G Pipe Marker High Pressure Steam 8 To 9-7/8in | AE4KRU 5LFA0

BRADY 4077-G Pipe Marker korkeapaineinen höyry 8 - 9-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KRU Malli: 4077-GRistiviite: 5LFA0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "- 9-7 / 8"
Korkeus10 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5706-HPHV -putkimerkintä, korkeapaineinen 8 tuuman tai suurempi höyry | AA6MUZ 14H887 5706-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.89
BRADY 5706-I Putkimerkki korkeapainehöyry keltainen | AA6MVA 14H888 5706-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.10
BRADY 5706-II Putkimerkki korkeapaineinen höyry keltainen | AA6MVB 14H889 II-570612 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€24.47
BRADY 5706-O -putkimerkinnän korkeapainehöyry 1/2 - 1-3 / 8 | AA6MVC 14H890 5706-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.15
BRADY 7369-1 Putkimerkki korkeapaineinen höyryvihreä | AC9HYR 3GTT8 7369-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.92
BRADY 7141-1 Pipe Marker High Pressure Steam keltainen | AD9JKW 4T601 7141-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.92
BRADY 4077-A -putkimerkinnän korkeapainehöyry 3/4 - 1-3 / 8 | AE3ZGY 5GXR0 4077-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa1Painettu muovilevy€22.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4077-G Pipe Marker korkeapaineinen höyry 8 - 9-7/8 tuumaa
€33.26 / yksikkö