BENCHMARK SCIENTIFIC C5000-8-E kliininen sentrifugi, 8 x 15 ml kiinteäkulmaroottori, 230 V | CH6FQW

BENCHMARK SCIENTIFIC C5000-8-E kliininen sentrifugi, 8 x 15 ml kiinteäkulmaroottori, 230 V

Tuote: CH6FQW Malli: C5000-8-E
€634.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKliininen rotaattori
Koko15mL
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8421190000

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific C5000-8-E kliininen sentrifugi pyörittää erilaisia ​​aineita sisältäviä putkia erottaakseen ne keskipakovoimalla. Se sopii erinomaisesti koagulaatio-, PPP-, PRP- ja virtsaanalyysisovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Benchmark Scientific C5000-8-E kliinisessä sentrifugissa on kahdeksan asento kiinteä roottori putkien sentrifugointia varten.
  • Siihen mahtuu jopa 15 ml:n tavallisia tutkimus- ja verenkeräysputkia.
  • Tässä sentrifugissa on intuitiiviset ohjaimet ja suuri LED-näyttö, joka ei vaadi ohjelmointia tai asetuksia ennen syklin aloittamista.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi verinäytteet menevät sentrifugin läpi?

A. Benchmark-sentrifugi on ihanteellinen punasolujen, verihiutaleiden ja plasman erottamiseen verinäytteistä.

K. Mikä on tämän laitteen ajastinraja?

V. Käyttäjät voivat asettaa ajastimen 0 - 30 minuutiksi kiinteällä 1 minuutin askeleella.

K. Mitä eroa on sentrifugoinnilla ja suodatuksella?

A. Sentrifugointi käyttää keskipakovoimaa erottamiseen, kun taas suodatustekniikat käyttävät seulaa tai suodatinväliainetta liuoksen siivilöimiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC C5000-6H-E kliininen sentrifugi, 6 x 10 ml kääntyvä ulos roottori, 230 V | CH6FQR C5000-6H-E10mLKliininen rotaattori€646.07
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC C3303-6HP-E kliininen sentrifugi, 6 x 15 ml kääntyvä ulos roottori, 230 V | CH6FQU C3303-6HP-E15mLKliininen rotaattori€1,882.16
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC Z207-AE kliininen sentrifugi, 8 x 15 ml kiinteäkulmaroottori, 230 V | CH6FQX Z207-AE15mLKliininen rotaattori€2,970.66
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC C5000-6H kliininen sentrifugi, 6 x 10 ml kääntyvä ulos roottori, 115 V | CJ4KKE C5000-6H-linko€646.07
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC C3303-6HP kliininen sentrifugi, 6 x 15 ml käännetty ulos roottori, 115 V | CJ4KKG C3303-6HP-linko€1,882.16
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC C5000-8 kliininen sentrifugi, 8 x 15 ml kiinteäkulmaroottori, 115 V | CJ4KKH C5000-8-linko€634.51
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC Z207-A kliininen sentrifugi, 8 x 15 ml kiinteäkulmaroottori, 115 V | CJ4KKL Z207-A-linko€2,970.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC C5000-8-E kliininen sentrifugi, 8 x 15 ml kiinteäkulmaroottori, 230 V
€634.51 / yksikkö