BENCHMARK SCIENTIFIC C3100-ADP -putkisovitin, 8 kpl pakkaus | CE7MJM

BENCHMARK SCIENTIFIC C3100-ADP-putkisovitin, 8 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CE7MJM Malli: C3100-ADP

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken sovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8421190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyväksyy 2 ml, 5 ml ja 7 ml putket

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC C3100-ADP-putkisovitin, 8 kpl pakkaus
€128.05 / yksikkö