BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-GE -minisentrifugi, vihreä kansi, 2 roottoria, 100 - 240 V | CE7MJB

BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-GE minisentrifugi, vihreä kansi, 2 roottoria, 100–240 V

Varastossa
Tuote: CE7MJB Malli: C1008-GE

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€364.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini sentrifugi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9845
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8421190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNopeusHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC C1012 -minisentrifugi, 12 mikroputkea, 100 - 240 V | AA6QQC 14N155 C1012-5,500 rpm€584.88
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-B minisentrifugi, sininen kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NCY 6EGE2 C1008-BValkoinen ja sininen kansi6000 rpm€480.40
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-C minisentrifugi, kirkas kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NCZ 6EGE3 C1008-CValkoinen kirkkaalla kannella6000 rpm€480.40
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-G minisentrifugi, vihreä kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NDA 6EGE4 C1008-GValkoinen vihreällä kannella6000 rpm€480.40
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-P minisentrifugi, violetti kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NDB 6EGE5 C1008-PValkoinen purppuran kannella6000 rpm€480.40
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-R minisentrifugi, punainen kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NDC 6EGE6 C1008-RValkoinen punaisella kannella6000 rpm€480.40
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-CE -minisentrifugi, kirkas kansi, 2 roottoria, 100 - 240 V | CE7MJA C1008-CE--€364.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-GE minisentrifugi, vihreä kansi, 2 roottoria, 100–240 V
€364.25 / yksikkö