Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005 Vortexer, 200 - 3200 RPM, 115V | AA6QNE 14N110

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005 Vortexer, 200 - 3200 RPM, 115 V

Varastossa
Tuote: AA6QNE Malli: BV1005Ristiviite: 14N110

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortexer
Ampeeria1.57
NoudattaminenCE
Syvyys6.3in.
Korkeus6.7 "
Hz50/60
Materiaalieri
Liikkeen tyyppi3 mm kiertorata
KäyttötilaKosketa tai Jatkuva
Nopeus200-3200 XNUMX rpm
Jännite115
Teho180
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005-E pyörresekoitin, monipäällä, kiinteä kaapeli, 230 V | CH6FML BV1005-E230V€358.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005 Vortexer, 200 - 3200 RPM, 115 V
€375.78 / yksikkö