BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005-E pyörresekoitin, monipäällä, kiinteä kaapeli, 230 V | CH6FML

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005-E Vortex-sekoitin, monipäällä, kiinteä kaapeli, 230 V

Tuote: CH6FML Malli: BV1005-E
€358.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortexer
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8479820040

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer-pyörresekoitin on ihanteellinen putkien sisällön vorteksoimiseen kemiallisissa, laboratorio- ja testaussovelluksissa. Sen ainutlaatuisessa Multi-Head-suunnittelussa on perinteinen kuppipää yleisiin sekoitussovelluksiin, ja siinä on myös enintään kahdeksan mikroputkea.

Ominaisuudet:

  • Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer-pyörresekoittimessa on tehokas 180 W moottori, joka toimitetaan 230 V, 0.75 A ja 50 Hz jännitteellä.
  • Siinä on jatkuvat tai kosketuskäyttötilat käyttäjäkohtaista sekoittamista varten.
  • Tämä vortexer tarjoaa vaihtelevia nopeuksia 200 - 3200 rpm.
  • Sen käyttöjärjestelmässä on Q-Drive-tekniikka, joka takaa tasaisen ja tasaisen pyörteen estäen samalla tärinää ja melua.
  • Tämä mikseri on kylmähuone/hautomo-yhteensopiva putken sisällön turvalliseen säilytykseen.
  • Siinä on ei-kävely-imujalat, joten se voidaan asentaa turvallisesti pöytätasoille tai korkealle.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvallisuusominaisuuksia tässä Benchmark Scientific BV1005-E -pyörresekoittimessa on?

A. Benchmark Scientific Mortexer -sarjan pyörresekoittimissa on roisketiiviit elektroniset ohjaimet, jotka estävät putken sisällön vahingossa roiskumisesta johtuvia vaurioita.

K. Mikä on tämän Benchmark Scientific BV1005-E -pyörresekoittimen käyttölämpötila?

A. Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer-pyörresekoitin voi toimia 4-45 asteen lämpötiloissa.

K. Mikä on tämän Benchmark Scientific BV1005-E -pyörresekoittimen kiertorata?

A. Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer-pyörresekoittimen kiertorata on 3 mm.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005 Vortexer, 200 - 3200 RPM, 115V | AA6QNE 14N110 BV1005115€375.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005-E Vortex-sekoitin, monipäällä, kiinteä kaapeli, 230 V
€358.79 / yksikkö