BENCHMARK SCIENTIFIC BV1003-T500 vaahtoteline, 5 x 50 ml putkelle

Varastossa
Tuote: CE7MHF Malli: BV1003-T500

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€82.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtomuovi pehmuste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vain Bv1003-malli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1003-T150 vaahtoteline, 12 x 15 ml putket | CH6FMM BV1003-T150€82.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1003-T500 vaahtoteline, 5 x 50 ml putkelle
€82.63 / yksikkö