SUPER-STRUT E145-1/4SS6 kuusiomutteri, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuote: CF6AQE Malli: E145-1/4SS6
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Korkeus7 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko1 / 4 "
Kierteen koko1 / 4 "
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E145-1/4SS6 kuusiomutteri, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs