BENCHMARK SCIENTIFIC BT4011-E Orbital Shaker, tasainen mattoalusta, 230V | CE7MHE

BENCHMARK SCIENTIFIC BT4011-E Orbital Shaker, Flat Mat Platform, 230V

Tuote: CE7MHE Malli: BT4011-E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,162.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbital Shaker

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5038
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific BT4011-E Orbi-Shaker on hyödyllinen ravistelu-, sekoitus- ja ilmastussovelluksissa CO2-inkubaattoreissa. Tämä alustaravistelija hyödyttää erilaisia ​​yleiskäyttöisiä ravistelusovelluksia soluviljelyssä, bakteerien kasvussa, värjäyksessä ja pesussa.

Ominaisuudet:

  • Benchmark Scientific BT4011-E:ssä on kosketusnäyttö ja kaukosäädin ravistimen asetusten säätämiseksi kammion ulkopuolella.
  • Se suorittaa sekoituksen nopeuksilla, jotka vaihtelevat välillä 30-300 rpm ja lisäämällä 1 rpm.
  • Tässä alustaravistimessa on liukumaton kumialusta, joka rajoittaa näytteen liukumista ravistelun aikana.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • benchmark MAGic Clamp Universal Platform: Tämä alusta auttaa käyttäjiä ottamaan käyttöön pulloja ja putkitelineitä.
  • benchmark Magneettiset kiinnikkeet: Nämä MAGic Clamp -yksiköt eivät vaadi laitteita ja kiinnikkeitä pintaan astioiden pitämiseksi.
  • benchmark Tube Rack: Tähän MAGic Clamp -yksikköön mahtuu kerralla jopa 21 15 ml:n putkea ja 12 50 ml:n putkea.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten orbitaaliravistimet ovat parempia kuin pyörivät ravistimet?

V. Orbitaaliravistimet tarjoavat pyöreän tärinän liikkeen pienemmällä tärinällä kuin pyörivät.

K. Mitkä ovat tämän laboratorion orbitaaliravistimen työskentelyolosuhteet?

V. Tämä ravistin toimii hyvin lämpötila-alueella 0 - 65 astetta C ja kestää jopa 100 % kosteustasoa.

K. Kuinka pitää tämä shaker puhtaana?

A. Käytä rutiinipuhdistukseen vettä ja mietoa astianpesuainetta. Desinfioi tämä ravistelija 70-prosenttista etanolia tai kvaternaarista ammoniumpohjaista desinfiointiainetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BT1011-E Orbital Shaker, tasainen mattoalusta, 230V | CE7MGW BT1011-E-€4,329.93
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC BT1502-E Orbital Shaker, 4-asentoinen mikrolevyalusta, 100–240 V | CE7MGZ BT1502-E-€1,227.26
BENCHMARK SCIENTIFIC BT302-E Orbital Shaker, kumimattoalusta, 9.5 x 8 tuuman alustan koko, 100 - 240 V | CE7MHA BT302-E-€1,381.12
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4001-E Orbital Shaker, Kumimattoalusta, 13 x 12 tuuman alustan koko, 230 V | CE7MHC BT4001-E-€4,443.33
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4500-E Microplate Orbital Shaker, mukana mikrolevy, 13 x 12 tuuman koko, 230 V | CE7YPW BT4500-E230V€4,677.51
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4500 Microplate Orbital Shaker, Mikrolevy mukana, 13 x 12 tuuman koko, 115V | CE7YPX BT4500115V€4,677.51
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC BT3001-E Orbital Shaker, Kumimattoalusta, 13 x 12 tuuman koko, 230 V | CH6FNN BT3001-E230V€2,177.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BT4011-E Orbital Shaker, Flat Mat Platform, 230V
€6,162.42 / yksikkö