BENCHMARK SCIENTIFIC BT4001-E Orbital Shaker, Kumimattoalusta, 13 x 12 tuuman alustan koko, 230 V | CE7MHC

BENCHMARK SCIENTIFIC BT4001-E Orbital Shaker, kumimattoalusta, alustan koko 13 x 12 tuumaa, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MHC Malli: BT4001-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,443.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbital Shaker

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.907
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaukosäätimen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BT1011-E Orbital Shaker, tasainen mattoalusta, 230V | CE7MGW BT1011-E-€4,329.93
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC BT1502-E Orbital Shaker, 4-asentoinen mikrolevyalusta, 100–240 V | CE7MGZ BT1502-E-€1,227.26
BENCHMARK SCIENTIFIC BT302-E Orbital Shaker, kumimattoalusta, 9.5 x 8 tuuman alustan koko, 100 - 240 V | CE7MHA BT302-E-€1,381.12
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4011-E Orbital Shaker, tasainen mattoalusta, 230V | CE7MHE BT4011-E-€6,162.42
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4500-E Microplate Orbital Shaker, mukana mikrolevy, 13 x 12 tuuman koko, 230 V | CE7YPW BT4500-E230V€4,677.51
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4500 Microplate Orbital Shaker, Mikrolevy mukana, 13 x 12 tuuman koko, 115V | CE7YPX BT4500115V€4,677.51
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC BT3001-E Orbital Shaker, Kumimattoalusta, 13 x 12 tuuman koko, 230 V | CH6FNN BT3001-E230V€2,177.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BT4001-E Orbital Shaker, kumimattoalusta, alustan koko 13 x 12 tuumaa, 230 V
€4,443.33 / yksikkö