BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000-E Benchrocker, 2D Rocker, 14 x 12 tuuman alustan koko, tasainen matto, 230 V | CE7MFQ

BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000-E Benchrocker, 2D Rocker, 14 x 12 tuuman alustakoko, tasainen matto, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MFQ Malli: BR2000-E

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€937.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2D-rokkari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3756
Laivan korkeus (cm)96.77
Laivan pituus (cm)122.58
Laivan leveys (cm)109.68
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Litteällä matolla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000 Variable 2D Rocker, 14 x 12 tuuman alusta | AE6FHL 5RHU9 BR2000€972.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000-E Benchrocker, 2D Rocker, 14 x 12 tuuman alustakoko, tasainen matto, 230 V
€937.45 / yksikkö