BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-E Digitaalinen vesihaute, 4 litraa, 230 V | CE7MEK

BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-E digitaalinen vesihaude, 4 litraa, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MEK Malli: B2000-4-E

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,242.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesikylpy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7511
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-12-E Digitaalinen vesihaute, 12 litraa, 230 V | CE7MEH B2000-12-E€1,630.92
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-2-E Digitaalinen vesihaute, 2 litraa, 230 V | CE7MEJ B2000-2-E€810.84
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-8-E Digitaalinen vesihaute, 8 litraa, 230 V | CE7MEQ B2000-8-E€1,367.22
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-2 Digital Water Bath, 2L, 115V | CJ4KGZ B2000-2€810.84
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4 Digital Water Bath, 4L, 115V | CJ4KHA B2000-4€1,242.32
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-8 Digital Water Bath, 8L, 115V | CJ4KHB B2000-8€1,367.22
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-12 Digital Water Bath, 12L, 115V | CJ4KHC B2000-12€1,630.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-E digitaalinen vesihaude, 4 litraa, 230 V
€1,242.32 / yksikkö