BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-12-E Digitaalinen vesihaute, 12 litraa, 230 V | CE7MEH

BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-12-E digitaalinen vesihaude, 12 litraa, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MEH Malli: B2000-12-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,630.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesikylpy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6513
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)154.84
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-2-E Digitaalinen vesihaute, 2 litraa, 230 V | CE7MEJ B2000-2-E€810.84
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-E Digitaalinen vesihaute, 4 litraa, 230 V | CE7MEK B2000-4-E€1,242.32
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-8-E Digitaalinen vesihaute, 8 litraa, 230 V | CE7MEQ B2000-8-E€1,367.22
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-2 Digital Water Bath, 2L, 115V | CJ4KGZ B2000-2€810.84
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4 Digital Water Bath, 4L, 115V | CJ4KHA B2000-4€1,242.32
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-8 Digital Water Bath, 8L, 115V | CJ4KHB B2000-8€1,367.22
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-12 Digital Water Bath, 12L, 115V | CJ4KHC B2000-12€1,630.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-12-E digitaalinen vesihaude, 12 litraa, 230 V
€1,630.92 / yksikkö