Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-BEAD Helmi, lasi, 1 L Tilavuus | CN9JQV 422V32

BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-BEAD Bead, Glass, 1 L Capacity

Varastossa
Tuote: CN9JQV Malli: B1201-BEADRistiviite: 422V32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-120 elektroninen autoklaavi, 121 - 134 °C, 134 °C | CN9JPZ 786ZK4 B4000-28-120autoklaaviin€18,517.50
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 elektroninen autoklaavi, 121 - 134 °C, 134 °C | CN9JQA 786ZK5 B4000-28-220autoklaaviin€18,086.55
BENCHMARK SCIENTIFIC B1202-E mikrohelmien sterilointilaite, 100 - 300 °C, 300 °C max. Lämpötila, Teräs | CN9JQR 422V31 B1202-Esterilizer€1,104.00
BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-E mikrohelmien sterilointilaite, 100 - 300 °C, 300 °C max. Lämpötila, Teräs | CN9JQT 422V29 B1201-Esterilizer€928.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-BEAD Bead, Glass, 1 L Capacity
€39.11 / yksikkö