BENCHMARK SCIENTIFIC A1700 agaroosi LE, 25g

Varastossa
Tuote: CE7MDP Malli: A1700

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€60.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräagaroosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Vertailuarvo A1701 Agarose LE, 100g CE7MDQ A1701€146.87
BENCHMARK SCIENTIFIC A1705 Agaroosi LE, 500g | CE7MDR A1705€511.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC A1700 agaroosi LE, 25g
€60.89 / yksikkö