Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT SB 3/4 Flo-säätöventtiili 3/4 tuuman hiki pronssi | AE9PXR 6LFC0

BELL & GOSSETT SB 3/4 Flo-control Valve 3/4 tuuman hiki pronssi

Varastossa
Tuote: AE9PXR Malli: SB 3/4Ristiviite: 6LFC0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlo-säätöventtiili
YhteysHiki
Pituus3.25 "
MateriaaliPronssi
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
AsennusasentoVaakasuora
Kokonaiskorkeus3.875 "
Koko3 / 4 "
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen3"
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusMateriaaliAsennusasentoKokonaiskorkeusKahvan yläosa sisääntulokeskukseenLeveysHinta
BELL & GOSSETT SA 3/4 Flo-säätöventtiili 3/4 tuuman Fnpt-valurauta | AE9PXM 6LFA6 SA 3/4FNPT3.125 "ValurautaVaaka tai kulma4 15 / 16 "3.5 "1.62 "€105.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT SB 3/4 Flo-control Valve 3/4 tuuman hiki pronssi
€149.81 / yksikkö