BRADY 80112 Traffic Cone Vinyl 28 tuuman korkeus oranssi | AH6DEK 35XF97

BRADY 80112 Traffic Cone Vinyyli 28 tuuman korkeus oranssi

Varastossa
Tuote: AH6DEK Malli: 80112Ristiviite: 35XF97

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikennekartio
PohjaväriOranssi
Pohjamitta15 x 15 "
PohjamateriaaliaVinyyli
Kartion väriOranssi
KartiomateriaaliVinyyli
Korkeus28 "
Täyttää MUTCD-vaatimuksetKyllä
Heijastava kaulusEi
ShapeNeliö
ylinEi
Liikennekartio-tuoteryhmäSulkukartio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)72.64
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)38.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
BRADY 80111 Liikennekartio Vinyyli 8 tuuman halkaisija oranssi | AH6DEJ 35XF96 8011118 "€67.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 80112 Traffic Cone Vinyyli 28 tuuman korkeus oranssi
€108.50 / yksikkö