Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT SA 3/4 Flo-säätöventtiili 3/4 tuuman Fnpt-valurauta | AE9PXM 6LFA6

BELL & GOSSETT SA 3/4 Flo-control Valve 3/4 tuuman Fnpt valurauta

Varastossa
Tuote: AE9PXM Malli: SA 3/4Ristiviite: 6LFA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlo-säätöventtiili
YhteysFNPT
Pituus3.125 "
MateriaaliValurauta
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
AsennusasentoVaaka tai kulma
Kokonaiskorkeus4 15 / 16 "
Koko3 / 4 "
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen3.5 "
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusMateriaaliAsennusasentoKokonaiskorkeusKahvan yläosa sisääntulokeskukseenLeveysHinta
BELL & GOSSETT SB 3/4 Flo-säätöventtiili 3/4 tuuman hiki pronssi | AE9PXR 6LFC0 SB 3 / 4Hiki3.25 "PronssiVaakasuora3.875 "3"1.437 "€149.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT SA 3/4 Flo-control Valve 3/4 tuuman Fnpt valurauta
€105.05 / yksikkö