Bell & Gossett PL-36 kuuman veden kiertovesipumppu on ihanteellinen kuuman veden kierrättämiseen järjestelmien läpi varmistaen tasaisen lämmityksen ja vähentäen energiankulutusta. Se estää kylmiä kohtia, optimoi energiatehokkuuden ja tarjoaa käyttäjille luotettavan ja mukavan lämmitysjärjestelmän. Sitä käytetään vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä, kuten pattereissa, lattialämmityksessä ja pohjalevylämmittimissä, ylläpitämään tasaista ja mukavaa sisälämpötilaa.
Ominaisuudet:
- Siinä on valurautarakenne, joka takaa korkean lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden.
- Tässä kiertovesipumpussa on tarkasti työstetty ja tasapainotettu seosteräsroottori, joka nostaa sen tehokkuuden ja suorituskyvyn ylivoimaiselle tasolle.
- Se on varustettu tarkasti muotoillulla XL-11-laakerijärjestelmällä, joka takaa sujuvan toiminnan ja minimoi huoltotarvetta.
- Tässä kiertovesipumpussa on kaksipuolinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaularengas, joka optimoi tehokkuuden ja varmistaa tasaisen suorituskyvyn.
- Siinä on pysyvästi öljyvoideltu rakenne, joka vähentää toistuvan voitelun tarvetta ja lisää käyttömukavuutta ja luotettavuutta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitkä ovat öljy-vesi-erottimen tyypilliset huolto- ja varaosat?
A. Huolto voi sisältää yhdistämiselementtien puhdistamisen ja ohjauskomponenttien tarkastuksen. Varaosat voivat sisältää tiivisteitä, tiivisteitä, koalesaattorielementtejä ja ohjauskomponentteja.
K. Mikä on Bell & Gossett PL-36 kuumavesikiertovesipumpun suurin käyttöpaine?
V. Sen suurin käyttöpaine on 150 PSI.
K. Mikä on tämän vesikiertovesipumpun käyttölämpötila?
V. Sen käyttölämpötila on jopa 225 astetta F.
K. Kuinka kauan Bell & Gossett PL-36 kuumavesikiertovesipumppu toimii?
A. Tämän pumpun laakerit on suunniteltu kestämään aL10:n 100000 24 tunnin käyttöikää. Jos pumppu toimisi jatkuvasti, 11 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa, samalla kun se pysyisi määritellyllä suoritusalueellaan, sen laakerit kestäisivät lähes XNUMX ja puoli vuotta.