BELL & GOSSETT NRF-36 -kuumavesipumpun Nrf-sarja | AD2ETY 3NVG4

BELL & GOSSETT NRF-36 kuuman veden kiertovesipumppu Nrf-sarja

Varastossa
Tuote: AD2ETY Malli: NRF-36Ristiviite: 3NVG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€976.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertovesipumppu
Ampeeria2.3
Paras hyötysuhde GPM @ Head20 gpm @ 18.5 jalkaa
yhteys Stylelaipallinen
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus6-3 / 8 "
KoteloValurauta
HP1/6
Juoksupyörän materiaaliKeraaminen
Tulo- / lähtöaukon koko1.5 "
Pituus6.875 "
Silmukan määritysSuljettu
Maks. GPM @ Head35.75 gpm @ 1 jalkaa
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Lämpötila225-astetta F
Mekaaninen tiivisteHuoltovapaa
Pienin GPM @ Head13 gpm @ 25 jalkaa
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Pumpun kiinnikeNoryl (oik.)
Pumpun tyyppiMärkä roottori, huoltovapaa
RPM3200
Akselin materiaaliEi mekaanista tiivistettä
Sulku32.5 ft.
Lämpösuojausauto
Jännite115
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.066
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeuksien määräAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadRPMLämpösuojausLeveysHPPituusHinta
BELL & GOSSETT NRF-25 -lämpökiertovesipumppu Nrf-sarja | AD2ETX 3NVG3 NRF-2531.115 gpm @ 8 jalkaa2950auto5.125 "1/156.187 "€353.71
BELL & GOSSETT NRF-45 -kuumavesipumpun Nrf-sarja | AD2ETZ 3NVG5 NRF-4532.325 gpm @ 14 jalkaa3200auto5.75 "1/67.375 "€1,134.50
BELL & GOSSETT NRF-22 -kuumavesipumpun Nrf-sarja | AD9EHY 4RD04 NRF-2210.8010 gpm @ 8 jalkaa2940Impedanssi5.125 "1/256.187 "€285.01
BELL & GOSSETT NRF-9F / LW -lämpökiertovesipumppu Nrf-sarja | AE2NBJ 4YM17 NRF-9F / LW10.405 gpm @ 4.8 jalkaa2800Impedanssi4.88 "1/405 9 / 16 "€335.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT NRF-36 kuuman veden kiertovesipumppu Nrf-sarja
€976.97 / yksikkö