Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT NRF-9F / LW -lämpökiertovesipumppu Nrf-sarja | AE2NBJ 4YM17

BELL & GOSSETT NRF-9F/LW kuuman veden kiertovesipumppu Nrf-sarja

Varastossa
Tuote: AE2NBJ Malli: NRF-9F/LWRistiviite: 4YM17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertovesipumppu
Ampeeria0.40
Paras hyötysuhde GPM @ Head5 gpm @ 4.8 jalkaa
yhteys Stylelaipallinen
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus6-3 / 8 "
KoteloValurauta
HP1/40
Juoksupyörän materiaaliKeraaminen
Tulo- / lähtöaukon koko1.5 "
Pituus5 9 / 16 "
Silmukan määritysSuljettu
Maks. GPM @ Head10.7 gpm @ 1 jalkaa
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Lämpötila240-astetta F
Mekaaninen tiivisteHuoltovapaa
Pienin GPM @ Head7 gpm @ 3 jalkaa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Pumpun kiinnikeNoryl (oik.)
Pumpun tyyppiMärkä roottori, huoltovapaa
RPM2800
Akselin materiaaliEi mekaanista tiivistettä
Sulku8 ft.
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeuksien määräAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadRPMLämpösuojausLeveysHPPituusHinta
BELL & GOSSETT NRF-25 -lämpökiertovesipumppu Nrf-sarja | AD2ETX 3NVG3 NRF-2531.115 gpm @ 8 jalkaa2950auto5.125 "1/156.187 "€353.71
BELL & GOSSETT NRF-36 -kuumavesipumpun Nrf-sarja | AD2ETY 3NVG4 NRF-3632.320 gpm @ 18.5 jalkaa3200auto5.75 "1/66.875 "€976.97
BELL & GOSSETT NRF-45 -kuumavesipumpun Nrf-sarja | AD2ETZ 3NVG5 NRF-4532.325 gpm @ 14 jalkaa3200auto5.75 "1/67.375 "€1,134.50
BELL & GOSSETT NRF-22 -kuumavesipumpun Nrf-sarja | AD9EHY 4RD04 NRF-2210.8010 gpm @ 8 jalkaa2940Impedanssi5.125 "1/256.187 "€285.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT NRF-9F/LW kuuman veden kiertovesipumppu Nrf-sarja
€335.86 / yksikkö