Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT NRF-25 -lämpökiertovesipumppu Nrf-sarja | AD2ETX 3NVG3

BELL & GOSSETT NRF-25 kuuman veden kiertovesipumppu Nrf-sarja

Varastossa
Tuote: AD2ETX Malli: NRF-25Ristiviite: 3NVG3
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
€353.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertovesipumppu
Ampeeria1.1
Paras hyötysuhde GPM @ Head15 gpm @ 8 jalkaa
yhteys Stylelaipallinen
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus6-3 / 8 "
KoteloValurauta
HP1/15
Juoksupyörän materiaaliKeraaminen
Tulo- / lähtöaukon koko1.5 "
Pituus6.187 "
Silmukan määritysSuljettu
Maks. GPM @ Head24 gpm @ 1 jalkaa
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Lämpötila225-astetta F
Mekaaninen tiivisteHuoltovapaa
Pienin GPM @ Head1 gpm @ 18 jalkaa
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Pumpun kiinnikeNoryl (oik.)
Pumpun tyyppiMärkä roottori, huoltovapaa
RPM2950
Akselin materiaaliEi mekaanista tiivistettä
Sulku18.5 ft.
Lämpösuojausauto
Jännite115
Leveys5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeuksien määräAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadRPMLämpösuojausLeveysHPPituusHinta
BELL & GOSSETT NRF-36 -kuumavesipumpun Nrf-sarja | AD2ETY 3NVG4 NRF-3632.320 gpm @ 18.5 jalkaa3200auto5.75 "1/66.875 "€976.97
BELL & GOSSETT NRF-45 -kuumavesipumpun Nrf-sarja | AD2ETZ 3NVG5 NRF-4532.325 gpm @ 14 jalkaa3200auto5.75 "1/67.375 "€1,134.50
BELL & GOSSETT NRF-22 -kuumavesipumpun Nrf-sarja | AD9EHY 4RD04 NRF-2210.8010 gpm @ 8 jalkaa2940Impedanssi5.125 "1/256.187 "€285.01
BELL & GOSSETT NRF-9F / LW -lämpökiertovesipumppu Nrf-sarja | AE2NBJ 4YM17 NRF-9F / LW10.405 gpm @ 4.8 jalkaa2800Impedanssi4.88 "1/405 9 / 16 "€335.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT NRF-25 kuuman veden kiertovesipumppu Nrf-sarja
€353.71 / yksikkö