Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT EASB2-JR parannettu ilmanerotin messinki 2 tuumaa | AE8PFP 6ETU0

BELL & GOSSETT EASB2-JR parannettu ilmanerotin, messinki 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8PFP Malli: EASB2-JRRistiviite: 6ETU0

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€706.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParannettu ilmanerotin
Korkeus7.5 "
Tuloaukko2 "NPT
Max. Virtaus45 GPM
Maks. Flow GPM45
Maks. Lämpötila250 F
Max. Työpaine150 psi
pistorasia2 "NPT
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.052
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT EASB2-JR parannettu ilmanerotin, messinki 2 tuumaa
€706.37 / yksikkö