Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 600084 Höyrylukon vaihtomoduuli | AA4UFE 13E339

BELL & GOSSETT 600084 Höyrylukon vaihtomoduuli

Varastossa
Tuote: AA4UFE Malli: 600084Ristiviite: 13E339

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtomoduuli
TyyppiHöyryloukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BELL & GOSSETT 600056 -vaihtomoduuli höyryloukkuun | AA4UFF 13E340 600056€159.93
BELL & GOSSETT 600053 -vaihtomoduuli höyryloukulle | AA4UFG 13E341 600053€230.66
BELL & GOSSETT 600052 Höyryloukun korvausmoduuli | AA4UFH 13E342 600052€291.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 600084 Höyrylukon vaihtomoduuli
€156.96 / yksikkö