EATON X20 620 -sarjan avoimen piirin mäntäpumput


Eaton X20 620 -sarjan avoimen piirin mäntäpumput sopivat ihanteellisesti betonilaitteisiin, pyöräkuormaajiin, jäteautoihin, tiehöyliin, kaivurikuormaajiin, metsäkoneisiin, tyhjiöautoihin, teleskoottoreihin ja porakoneisiin. Nämä syrjäytyspumput tarjoavat nopeat vaste- ja palautumisajat avoimen piirin männässä jokaisessa toimenpiteessä....Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
622AK00089A
€5,702.80
Tarjouspyyntö
A
622AK00155A
€5,702.80
Tarjouspyyntö
A
622AK00179A
€4,627.25
Tarjouspyyntö
A
622AK00180A
€4,627.25
Tarjouspyyntö
A
622AK00100A
€5,702.80
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Avopiirin mäntäpumpuissa hydraulipumpun sisääntulo ja hydraulimoottorin tai toimilaitteen vastavirtaus on kytketty hydraulinestesäiliöön.
  • Männän kuppi synnyttää värähtelymekanismilla paine-eron, jossa alasiskut aiheuttavat pumpun kammioiden täyttymisen.
  • Männän ylöspäin suuntautuva isku pakottaa pumpun nesteen ulos käyttöä varten.

Ominaisuudet

  • Eaton X20 620 -sarjan avoimen piirin mäntäpumpuissa on yksitoiminen ohjausmäntä ja yksiosainen kotelo, joka takaa kevyen ja tiiviin kompaktin rakenteen.
  • Niitä on 74 kuutiosenttimetriä ja 98 kuutiosenttimetriä, ja niiden teho on yli 100 kW (134 hv).
  • Nämä X20-sarjan pumput kestävät alhaisia ​​marginaalipaineita jopa 150 psi:iin korkean vakauden ja vähentäen lämmöntuotantoa.
  • Ne tarjoavat paineen, vääntömomentin ja elektronisen siirtymän ohjauksen, kuormitustunnistuksen ja huuhteluanturin palautteen tarkan ohjatun tehon saavuttamiseksi.
  • Näissä mäntäpumpuissa on B-10-laakerien käyttöikä yli 80000 2000 tuntia XNUMX psi:n paineella korkean hyötysuhteen ja pitkän käyttöiän saavuttamiseksi.
  • Niissä on lisäksi vakaa tuulettimen ohjaus, joka saavuttaa nopeasti ennustetun nopeuden lisäämällä vakautta ja vähentäen värähtelyä.

Standardit ja hyväksynnät

  • ATEX
  • ISO

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on suositeltu nesteen puhtaustaso Eaton X20 620 -sarjan mäntäpumppuille?

Nämä pumput noudattavat ISO-puhtauskoodia 21/18/13 nesteiden saastumisen estämiseksi.

Mitä asennusvaihtoehtoa näissä avoimen piirin mäntäpumpuissa käytetään?

SAE-asennus (laippakokoonpano).

Kuinka käynnistää Eaton X20 620 -sarjan mäntäpumput?

  • Ennen kuin lisäät hydraulinestettä, varmista, että säiliö ja piiri ovat puhtaat ja puhtaat.
  • Suodatettua öljyä kaadetaan säiliöön, kunnes se saavuttaa tason, joka lopettaa pyörteen imuliitännässä pumpun sisääntuloon.
  • Ulkoista orjapumppua suositellaan järjestelmän puhdistamiseen huuhtelemalla ja puhdistamalla.

Millaisia ​​mäntäkenkiä näissä avoimen piirin mäntäpumpuissa käytetään?

Pronssiset mäntäkengät.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?