Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 600056 -vaihtomoduuli höyryloukkuun | AA4UFF 13E340

BELL & GOSSETT 600056 Höyrylukon vaihtomoduuli

Varastossa
Tuote: AA4UFF Malli: 600056Ristiviite: 13E340

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtomoduuli
TyyppiHöyryloukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BELL & GOSSETT 600084 Höyrylukon vaihtomoduuli | AA4UFE 13E339 600084€156.96
BELL & GOSSETT 600053 -vaihtomoduuli höyryloukulle | AA4UFG 13E341 600053€230.66
BELL & GOSSETT 600052 Höyryloukun korvausmoduuli | AA4UFH 13E342 600052€291.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 600056 Höyrylukon vaihtomoduuli
€159.93 / yksikkö