Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 1AS-1.5 Inline Ilmanerotin Valurauta 1-1 / 2 Tuumaa | AE8PFK 6ETT6

BELL & GOSSETT 1AS-1.5 Inline ilmanerotin, valurauta 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8PFK Malli: 1AS-1.5Ristiviite: 6ETT6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen ilmanerotin
Korkeus8.125 "
Tuloaukko1-1 / 2 "NPT
Max. Virtaus35 GPM
Maks. Flow GPM35
Maks. Lämpötila300 F
Max. Työpaine175 PSI
pistorasia1-1 / 2 "NPT
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8375
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 1AS-1.5 Inline ilmanerotin, valurauta 1-1/2 tuumaa
€102.07 / yksikkö