YG-1 TOOL COMPANY E5023-sarja, Carbide End Mill Square Cut, Tylon-Futura-pinnoitettu


Suodattaa
Leikkaussuunta: Oikea käsi , Leikkaustyyppi: keskus , Mittatyyppi: Murto-tuuma , Loppu: Kaksinkertainen , Lopputyyli: Neliö , Suorittaa loppuun: TiAlN , Helix-kulma: 30 Tutkinnot , Luettelon numero: E5023 , Materiaali: karbidi , Huilujen lukumäärä: 4 , Tyyppi: Yleinen tarkoitus
TyyliMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta (ei alv)
A
33593TF
1 / 2 "5 / 8 "3"1 / 2 "€118.62
A
33573TF
1 / 4 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€45.35
A
33558TF
1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€25.53
A
33554TF
1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€26.22
A
33584TF
3 / 8 "9 / 16 "2.5 "3 / 8 "€76.98
A
33565TF
3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€38.02
A
33556TF
3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€25.31
A
33579TF
5 / 16 "1 / 2 "2.5 "5 / 16 "€76.41
A
33561TF
5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€34.65
A
33555TF
5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€27.17
A
33588TF
7 / 16 "9 / 16 "2.75 "7 / 16 "€121.60
A
33570TF
7 / 32 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€47.81
A
33557TF
7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.22
A
33560TF
9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€34.90
A
33564TF
11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€35.95
A
33569TF
13 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€49.44
A
33572TF
15 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€54.76

E5023-sarja, Carbide End Mill Square Cut, Tylon-Futura-pinnoitettu

YG-1 E5023 -sarjan päätyjyrsimet ovat tarkkuusleikkaustyökaluja, joita käytetään jyrsinnässä neliön muotoisten urien, ääriviivojen ja profiilien luomiseen puu- ja metallisovelluksissa. Näissä päätyjyrsijöissä on kovametallirakenne, joka kestää suuria leikkausnopeuksia ja säilyttää terävät leikkaussärmät pitkiä aikoja. Niiden keskellä olevat reunat mahdollistavat niiden uppoamisen suoraan materiaaliin, mikä mahdollistaa tehokkaan porauksen ja jyrsintätoimenpiteet. Niissä on tasainen leikkauspinta työkalun päässä, joka muodostaa 90 asteen neliömäisen kulman tarkalle ja terävälle nelikulmaiselle leikkaukselle neliön muotoisten urien, ääriviivojen ja profiilien luomiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?