Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H38990-0000 Imhoff-laskutuskartio | AC6PXH 35V660 / 389900000

BEL-ART - SCIENCEWARE H38990-0000 Imhoff-laskutuskartio

Varastossa
Tuote: AC6PXH Malli: H38990-0000Ristiviite: 35V660 / 389900000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImhoff-kartio
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H38990-0000 Imhoff-laskutuskartio
€76.81 / yksikkö