Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 0203-01 Banaaniöljy, 1 oz., Standardi banaaniöljytestisarja | AG8EVZ

ALLEGRO SAFETY 0203-01 banaaniöljy, 1 unssi, tavallinen banaaniöljytestisarja

Varastossa
Tuote: AG8EVZ Malli: 0203-01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBanaani öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi2915399000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 0202-01 Banaaniöljyliuos, 8 oz. | CD4UQH 0202-01€128.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 0203-01 banaaniöljy, 1 unssi, tavallinen banaaniöljytestisarja
€26.73 / yksikkö