BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 Näytteenottolusikka Steriili 4.93ml/1 tl - 200 kpl pakkaus | AE3NFA 5EER2 / 36944-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 Näytteenottolusikka, steriili 4.93 ml/1 tl - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3NFA Malli: H36944-0000Ristiviite: 5EER2 / 36944-0000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€364.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili näytteenottolusikka
Koko4.93mL
VäriValkoinen
kahvan pituus5 3 / 5 "
MateriaaliPolystyreeni
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys1.125 "
Tyyppisteriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokahvan pituuseräkokonaisleveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36946-0000 Näytteenottolusikka Steriili 14.79ml/3tl - 200 kpl pakkaus | AE2NEE 4YMT1 / 36946-0000 H36946-000015mL5.5 "Näytteenottolusikka1.5 "200€370.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 Näytteenottolusikka, steriili 4.93 ml/1 tl - 200 kpl pakkaus
€364.72 /pakkaus