BULLARD V2050ST lentoletku 50 jalan pituinen kumi | AE7WEC 6AV02

BULLARD V2050ST lentokoneletku 50 jalkaa pitkä kumi

Varastossa
Tuote: AE7WEC Malli: V2050STRistiviite: 6AV02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€434.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön letku
Couplers1/2 "teollisuuden vaihto
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Pituus50ft.
MateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCouplersLetku sisäpuolella Dia.Hinta
BULLARD 5457 Lentoletkun kumi 50 jalkaa AE3AKU 5AF06 54571/4 "teollisuuden vaihto3 / 8 "€387.29
BULLARD 469650 Lentoletku 50 jalan kumi 3/8 tuuman halkaisija | AE9MZM 6KXV7 469650Pikakytkentä3 / 8 "€452.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD V2050ST lentokoneletku 50 jalkaa pitkä kumi
€434.60 / yksikkö