BEL-ART - SCIENCEWARE H36946-0000 Näytteenottolusikka Steriili 14.79ml/3tl - 200 kpl pakkaus | AE2NEE 4YMT1 / 36946-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36946-0000 Näytteenottolusikka, steriili 14.79 ml/3 tl - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2NEE Malli: H36946-0000Ristiviite: 4YMT1 / 36946-0000

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottolusikka
Koko15mL
VäriValkoinen
kahvan pituus5.5 "
MateriaaliPolystyreeni
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys1.5 "
Tyyppisteriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokahvan pituuseräkokonaisleveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 Näytteenottolusikka Steriili 4.93ml/1 tl - 200 kpl pakkaus | AE3NFA 5EER2 / 36944-0000 H36944-00004.93mL5 3 / 5 "Steriili näytteenottolusikka1.125 "200€364.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36946-0000 Näytteenottolusikka, steriili 14.79 ml/3 tl - 200 kpl pakkaus
€370.13 /pakkaus