BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-0006 Scoop Metal Dect Blue 6 unssia - 100 kpl pakkaus | AC6PXR 35V669 / 369060006

BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-0006 Scoop Metal Dect Blue 6 unssia - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6PXR Malli: H36906-0006Ristiviite: 35V669 / 369060006

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€869.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili metalli- / röntgentunnistettava näytteenottokuppi
Kulhon koko12.7 X 5.1 X 5.1 cm (5 X 2 X 2 ")
Koko250ml (8oz)
Värisininen
kahvan pituus6.4cm (2.5 ")
MateriaaliFDA-luokan PS, SS-jauhe
Kokonaispituus19.1cm (7.5 ")
kokonaisleveys5.1cm (2.0 ")
Koko250ml (8oz)
TyyppiMetallihavaittava steriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6925
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokokahvan pituusKokonaispituuskokonaisleveysKokoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0006 Scoop Metal Dect Blue 2 unssia - 100 kpl pakkaus | AC6PXP 35V667 / 369020006 H36902-00067.6 X 3.8 X 2.5 cm (3 X1.5 X 1 ")60ml (2oz)12.7cm (5 ")20.3cm (8 ")3.8cm (1.5 ")60ml (2oz)100€332.96
BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 unssia - 100 kpl pakkaus | AC6PXQ 35V668 / 369040006 H36904-00069.1 X 4.6 X 3.1 cm (3.5 X 1.75 X 1.25 ")125ml (4oz)12.7cm (5 ")21.8cm (8.5 ")4.6cm (1.75 ")125ml (4oz)100€509.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-0006 Scoop Metal Dect Blue 6 unssia - 100 kpl pakkaus
€869.85 /pakkaus