BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0006 Scoop Metal Dect Blue 2 unssia - 100 kpl pakkaus | AC6PXP 35V667 / 369020006

BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0006 Scoop Metal Dect Blue 2 unssia - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6PXP Malli: H36902-0006Ristiviite: 35V667 / 369020006

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€332.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili metalli- / röntgentunnistettava näytteenottokuppi
Kulhon koko7.6 X 3.8 X 2.5 cm (3 X1.5 X 1 ")
Koko60ml (2oz)
Värisininen
kahvan pituus12.7cm (5 ")
MateriaaliFDA-luokan PS, SS-jauhe
Kokonaispituus20.3cm (8 ")
kokonaisleveys3.8cm (1.5 ")
Koko60ml (2oz)
TyyppiMetallihavaittava steriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokokahvan pituusKokonaispituuskokonaisleveysKokoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 unssia - 100 kpl pakkaus | AC6PXQ 35V668 / 369040006 H36904-00069.1 X 4.6 X 3.1 cm (3.5 X 1.75 X 1.25 ")125ml (4oz)12.7cm (5 ")21.8cm (8.5 ")4.6cm (1.75 ")125ml (4oz)100€509.71
BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-0006 Scoop Metal Dect Blue 6 unssia - 100 kpl pakkaus | AC6PXR 35V669 / 369060006 H36906-000612.7 X 5.1 X 5.1 cm (5 X 2 X 2 ")250ml (8oz)6.4cm (2.5 ")19.1cm (7.5 ")5.1cm (2.0 ")250ml (8oz)100€869.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0006 Scoop Metal Dect Blue 2 unssia - 100 kpl pakkaus
€332.96 /pakkaus