Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JCR-A-4R Sulake 130a -luokan R-luokiteltu Jcr 8300vac | AE2MFB 4YEY7

BUSSMANN JCR-A-4R sulake 130a, luokka R, Jcr 8300vac

Varastossa
Tuote: AE2MFB Malli: JCR-A-4RRistiviite: 4YEY7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,938.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliSylinterimäinen Ampguard Hookeyen kanssa
luokkaR-luokiteltu
Halkaisija3"
ElementtiDual
Sulakevahvistimet130
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus80 kA (asym.) 50 kA (sym.)
Pituus15 27 / 32 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämättömyys
NopeusAikaviive
Jännitearvot8300 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.212
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN JCK-4R Sulake 130a -luokan R-luokiteltu Jck 2540vac | AE2MEA 4YEV6 JCK-4RLieriömäinen11 15 / 64 "2540 VAC€1,843.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCR-A-4R sulake 130a, luokka R, Jcr 8300vac
€2,938.10 / yksikkö