BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 10-3/4 Halkaisija | AF4FHL 8UT03 / 42025-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 10-3/4 halkaisija

Varastossa
Tuote: AF4FHL Malli: F42025-0000Ristiviite: 8UT03 / 42025-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilansäästäjä tyhjiöeksikaattori
VäriValkoinen (pohja)
Sisällä Dia.10.75 "
MateriaaliPolykarbonaatti (yläosa), polypropeeni (alaosa)
Kokonaiskorkeus12.125 "
Kokonaispituus9.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.827
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 6-3/4 Halkaisija | AF3QGL 8AWA5 / 420100000 F42010-00006.75 "8.125 "5.875 "€109.94
BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 15-1/2 Halkaisija | AF4KJQ 8ZCA7 / 42020-0000 F42020-000015.5 "10.25 "7.75 "€155.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 Tilaa säästävä tyhjiöeksikkaattori 10-3/4 halkaisija
€226.03 / yksikkö